Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

V celoti izvlečljiv predal 75 kg, 54×36 E, Prednja višina: 50mm

Št. art.: 943621 50

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 54×36 E
Širina v E 54 E
Globina v E 36E
Prednja višina 50 mm
Uporabna višina 32 mm
Uporabna širina 918 mm
Uporabna globina 612 mm
Višina okvirja 31 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 943621 50
EAN/GTIN 4045197381286
Številka proizvajalca 943621 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dno je naluknjano v rastru 17 mm, na notranji strani z zarezami za razdelbo predala (delitev 17 mm), prednja stran predala z Al-prijemalno letvijo.
Predali, 100 % izvlečljivi, obremenljivi 75 kg.

Primerno za:

Ohišje omare za orodje art. 943601.
Montažni voziček art. 943720 vel. 860/0.

Obseg dobave:

Predal kompletno z 1 parom predalnih vodil (vklj. profil za namestitev v ohišju omare).

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.