{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 54×27 E | |
| Širina v E | 54 E | |
| Globina v E | 27E | |
| Prednja višina | 50 mm | |
| Uporabna višina | 32 mm | |
| Uporabna širina | 918 mm | |
| Uporabna globina | 459 mm | |
| Višina okvirja | 31 mm | |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov | Ne | |
| Vrsta izdelka | Predal |
| Številka izdelka | 943256 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197380692 | |
| Številka proizvajalca | 943256 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |