{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Širina×globina v E | 2 × 36 E × 27 E globine | |
| Višina | 1.020 mm | |
| Širina | 1.430 mm | |
| Globina | 627 mm | |
| Širina v E | 2×36 E | |
| Globina v E | 27 E | |
| Uporabna višina | 900 mm | |
| Masa | 115 kg | |
| Vrsta izdelka | Omara za oskrbo strojev |
| Številka izdelka | 942974 1020 | |
| EAN/GTIN | 4045197281999 | |
| Številka proizvajalca | 942974 1020 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |