Predalna vodila (par), Nosilnost: 75kg

Št. art.: 942901 75
Nastavi ceno 2 kos (23,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 48 mm
Dolžina 530 mm
za serije od leta izdelave 08/2008
za globino omare v E 27 E
Nosilnost 75 kg
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 942901 75
EAN/GTIN 4045197526380
Številka proizvajalca 942901 75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Ohišje orodne omare z globino 27E.
Za serijo od leta izdelave 08/2008 do 08/2019.
Predalna vodila z nosilnostjo 75 kg za predale in izvlečljive police.

Obseg dobave:

U-vodila, izvlečljiva predalna vodila z 2 varnostnima sponkama iz umetne mase.