Polica za težka bremena, za širino omare/prekata v G: 30

Št. art.: 942610 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino omare/prekata v G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 200
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 200 kg
Material pocinkane
Širina 700 mm
Globina 625 mm
Debelina 40 mm
Področje uporabe Omara za velika bremena
Vrsta izdelka Polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 942610 30
EAN/GTIN 4062406135959
Številka proizvajalca 942610 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Police iz cinkane jeklene pločevine, ojačana izvedba za nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Omare art. 942301942367, art. 942701942767, art. 942801942867.

Obseg dobave:

Polica z nosilci.

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.
Upoštevajte skupno nosilnost omare.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.