{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost izvlečljivega predelka | 80 kg | |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 2.000 mm | |
| Širina | 1.000 mm | |
| Globina | 700 mm | |
| Širina v G | 40 | |
| Globina v G | 28 | |
| Uporabna višina izvlečljivega predelka | 1.692 mm | |
| Uporabna globina izvlečljivega predelka | 656 mm | |
| Število izvlečljivih pokončnih predelkov | 3 | |
| Izvedba | Vertikalna omara z luknjasto steno | |
| Masa | 186 kg | |
| Vrsta izdelka | Vertikalna omara |
| Številka izdelka | 942173 2000 | |
| EAN/GTIN | 4069515001113 | |
| Številka proizvajalca | 942173 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |