Vertikalna omara z luknjasto steno širine 30G z s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm

Št. art.: 942141 2000
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2000
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost izvlečljivega predelka: 80
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Kot odpiranja vrat: 250

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost izvlečljivega predelka 80 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 2.000 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Širina v G 30
Globina v G 28
Uporabna višina izvlečljivega predelka 1.692 mm
Uporabna globina izvlečljivega predelka 656 mm
Število izvlečljivih pokončnih predelkov 2
Izvedba Vertikalna omara z luknjasto steno
Masa 146 kg
Vrsta izdelka Vertikalna omara

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 942141 2000
EAN/GTIN 4069515001069
Številka proizvajalca 942141 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navpične omare z luknjastimi stenami z izvleki in krilnimi vrati, na notranji strani ojačanimi, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Z prostonosečimi vertikalnimi izvlečnimi regali □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal GARANT easyFix ter pribora za luknjaste stene. Luknjaste stene so prestavljive v rastru 25 mm. Luknjaste stene vodijo teleskopske tirnice. Nosilnost izvlečljivega regala je 80 kg.
Uporabna površina obeh strani na vertikalni izvlek 2,2 m2. Z enojno zaščito izvleka.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano.

Opomba:

Primeren pribor, kot npr. kavlje in držala GARANT easyFix itd., najdete v skupini 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata pa zaprta.
  • Luknjaste stene za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalna omara z vertikalnim izvlekom za luknjasto steno za namestitev nosilcev orodja, pladnjev za odlaganje ali dodatkov za luknjasto steno, GARANT easyFix kavljev in držal.
  • Polic ni mogoče namestiti v izvleke.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, luknjastih sten in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov