Letev s kavlji za oblačila, za širino omare/prekata v G: 13

Št. art.: 940610 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino omare/prekata v G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Umetna masa ABS
Število kavljev 3
Vrsta izdelka Letev s kavlji za oblačila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 940610 13
EAN/GTIN 4062406357238
Številka proizvajalca 940610 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kavlji iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem, v svetlo sivi barvi RAL 7035. Enostavna montaža pod policami.

Primerno za:

Za police art. 940550, 942530, 949514.

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Warning:

Namen uporabe
  • Za obešanje delovnih oblačil, kot so jakne in delovni plašči.
  • Za montažo na police art. 940550, 942530, 949514.