• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Prečna ojačitev, Primerno za tip: 1500

Št. art.: 938004 1500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 60 mm
Dolžina 1.500 mm
Primerno za tip 1500
Področje uporabe Nosilni steber
Vrsta izdelka Nosilni steber

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 938004 1500
EAN/GTIN 4045197680389
Številka proizvajalca 938004 1500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz robustne jeklene cevi. Za vijačno pritrditev na nosilne stebre art. 938000. Potrebna je zaradi stabilnosti in ojačitve, če se ne namesti nobena luknjasta stena. Ni primerna v kombinaciji s parom nosilnih rok art. 938005; 938006.

Uporaba:

Le če se ne uporabljajo nosilne roke.

Standard:

Primerno za nosilne stebre vel. 962 in 1362.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.