Opis:
Nihajna objemka, pnevmatska, prirobnica, dvojno delovanje.
Za vgradno namestitev v napravah. Oba priključka za stisnjen zrak sta nameščena v prirobnici. Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®. Vključuje vijak in vzmetni obroček za lažjo nastavitev položaja napenjalne ročice.
Možnosti namestitve:
- Od zgoraj z vijaki cilindra skozi prirobnico
- Od spodaj z vpenjanjem matice z režami proti napravi in prirobnici
- Od zgoraj z režami matico, ki se drži ob napravo
Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6829 SP
- Utorna matica št. 6829 N.
Vpenjalni vijak št. 6880
Lastnosti:
- Velikost: 32
- desno
vrtljiv
: - - levo
vrtljiv
: Da - F3: 0.27kN
- Priključni navoj
za
Pritisni vijak: M8 - Masa: 650 g
- Velikost: 32
- ØD2: 6,5
- D3: M50x1,5
- E: 30,0
- F: 60
- G: 45,0
- G6: 23
- H: 30
- H1: 152
- H2: 73
- H3: 25
- H5: 13
- H6: 10,5
- I: 19,0
- M: 60
- O: M8
- P: 80
- R: G1/8
- ØW: 16
- Bat Ø
: 32 - Y vpenjalni hod*: 14,0
- Hod: 28,0