Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovna miza, levo 5 predalov, desno 1 krilna vrata, srednji del odprt, Dolžina plošče: 2000mm

Št. art.: 934450 2000

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 930
  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 1.200
  • Debelina plošče: 50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Višina delovne mize 930 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 1.200 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Izravnava višine 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Serija Delovna miza KOMPAKT-H
Višina 930 mm
Dolžina delovne plošče 2.000 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Širina spodnje omare 1.800 mm
Globina spodnje omare 630 mm
Uporabna širina predalov 490 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Višina vrat (desno) 620 mm
Število predalov 5
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Površina delovne plošče lakirana z brezbarvnim lakom
Masa 191 kg
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 934450 2000
EAN/GTIN 4045197483768
Številka proizvajalca 934450 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Delovna plošča debeline 50 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvim UV-lakom.
  • Ogrodje iz jeklene pločevine, centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Noge iz 4-kotne cevi, z vijaki za nastavljanje višine.
  • Predali iz jeklene pločevine z aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis, izvlečljivi do 90 %.
  • Vrata iz jeklene pločevine, na notranji strani s predalom za načrte.
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, z enakim zaklepanjem po delovni mizi.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (levo): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Višina vrat (desno): 620 mm
Število polic z nastavljivo višino (sredina): 1
Število polic z nastavljivo višino (desno): 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Za pribor in pregradni material glejte art. 960030960180, za sistem urejanja Aqurado glejte art. 960900961290.
Dobavljivo tudi z ozkimi predalnimi bloki. Cena po ponudbi.

Ustreznih izdelkov