Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati brez povišanega roba, 26×20G, Višina: 800mm

Št. art.: 932128 800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
800
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 26×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 800 mm
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Širina v G 60
Globina v G 28
Uporabna višina 675 mm
Masa 68 kg
Vrsta izdelka Omara za oskrbo strojev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 932128 800
EAN/GTIN 4062406277079
Številka proizvajalca 932128 800
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Omara za oskrbo strojev za orodje v 60×28G. Z drsnimi vrati, s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Možnost namestitve predalov 26×20G in izvlečlnih polic 26×20G v rastru 25 mm na obeh straneh. Brez zapore pred izvlečenjem.

Dodatni pribor:

Primerni predali pod art. 930633 in art. 930635, primerne izvlečljive police pod art. 930654 in art. 930656.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Podnožje št. 958080958086 NI primerno.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov