Nadomestni disk je brezbarven SV čist

Št. art.: 9302259
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
Vrsta izdelka Steklo za očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9302259
EAN/GTIN 4031101543345
Številka proizvajalca 9302259
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Kombinacija komponent iz trdega in mehkega materiala v uvexovih ultrazvočnikih združuje visoko mehansko trdnost z najboljšimi lastnostmi pri nošenju - tudi dolgotrajno nošenje teh očal za popolno vidljivost ne povzroča težav s pritiskom. Prožna mehka komponenta se individualno prilagodi obrazu in zagotavlja celovito stransko zaščito očesnega območja tudi za uporabnike očal. Odlično prezračevanje uvex ultrasonic zagotavlja prijetno klimo v predelu oči brez draženja. Športna oblika, široko panoramsko vidno polje ter hitra in enostavna menjava leč dopolnjujejo prednosti teh vrhunskih očal.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Pribor
  • Ime izdelka: Nadomestne leče supravision excellence
  • Vrsta izdelka: Nadomestna leča
  • Podporni okvir za označevanje: ne
  • Označevalna predpona Leča: 2C-1,2
  • Barva stekel: brezbarvna
  • Lastnosti obarvanja leč: Brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: se ne uporablja
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 B KN CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)
  • Lastnosti Dodatki: Nadomestna leča za ultrazvočni model uvex