Nadomestni disk, brezbarven SV EXC.

Št. art.: 9301255
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
Vrsta izdelka Steklo za očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9301255
EAN/GTIN 4031101067810
Številka proizvajalca 9301255
L-število L01660 1128
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Uvex ultravision odlikujejo udobje, ergonomija in neomejen stranski vid. Prilagodljiva očala za popolno vidljivost so primerna tudi za nad očali in so na voljo v različicah z lečami iz celuloznega acetata ali polikarbonata ter v različici z zaščito za varjenje ali z odklopljivim ustnim ščitnikom.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Pribor
  • Ime izdelka: Nadomestne leče supravision excellence
  • Vrsta izdelka: Nadomestna leča
  • Podporni okvir za označevanje: ne
  • Označevalna predpona Leča: 2C-1,2
  • Barva stekel: brezbarvna
  • Lastnosti obarvanja leč: Brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: se ne uporablja
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 B KN CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)
  • Lastnosti Dodatki: Nadomestna leča za model uvex ultravision