{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,5 mm | |
| Višina delovne mize | 850 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 900 kg | |
| Debelina plošče | 40 mm | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
| Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
| Izravnava višine | 20 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Višina | 850 mm | |
| Dolžina delovne plošče | 2.000 mm | |
| Globina delovne plošče | 700 mm | |
| Debelina delovne plošče | 40 mm | |
| Širina spodnje omare | 1.775 mm | |
| Globina spodnje omare | 630 mm | |
| Uporabna širina predalov | 490 mm | |
| Uporabna globina predalov | 520 mm | |
| Višina vrat (levo) | 540 mm | |
| Višina vrat (desno) | 360 mm | |
| Število predalov | 4 | |
| Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
| Površina delovne plošče | naoljeno | |
| Centralno zaklepanje delovne mize | Da | |
| Delovna miza za postavitev v vrsto | ne – prevelik previs delovne plošče | |
| Masa | 122 kg | |
| Vrsta izdelka | Delovna miza |
| Številka izdelka | 929570 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406130060 | |
| Številka proizvajalca | 929570 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |