Nihajna objemka, pnevmatska, vijačna različica

Št. art.: 92874
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 92874
EAN/GTIN 4020772092870
Številka proizvajalca 92874
L-število L30090 575
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nihajna objemka, pnevmatska, vijačna, dvosmerna.
Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®. Vključuje vijak in vzmetni obroček za lažjo nastavitev položaja napenjalne ročice.

Možnosti namestitve:
- Z matico z utori št. 6829 N (DIN 70852)
- Z navojno prirobnico št. 6829 GF

Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6829 SP
- Utorna matica št. 6829 N.
- Navojna prirobnica št. 6829 GF
Vpenjalni vijak št. 6880

Lastnosti:

  • Velikost: 40
  • desno
    vrtljiv
    : -
  • levo
    vrtljiv
    : Da
  • F3: 0.45kN
  • Priključni navoj
    za
    Pritisni vijak: M 8
  • Masa: 700 g
  • Velikost: 40
  • D3: M55x1,5
  • ØD4: 53
  • E: 42,5
  • F: 70
  • H: 87
  • H1: 136
  • H2: 83
  • H3: 45
  • H4: 15
  • I: 19,0
  • O: M 8
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Bat Ø
    : 40
  • Y vpenjalni hod*: 16,5
  • Hod: 30,5