{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 481 mm | |
| Širina | 920 mm | |
| Globina | 250 mm | |
| Uporabna višina | 410 mm | |
| Uporabna širina | 880 mm | |
| Uporabna globina | 150 mm | |
| Primerno za tip | 1000 | |
| Nosilnost | 140 kg | |
| Masa | 32 kg | |
| Vrsta izdelka | Nadgradna omara |
| Številka izdelka | 928700 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406117610 | |
| Številka proizvajalca | 928700 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |