Dvojna vrtljiva roka Multikomfort za pritrditev na mizi, Število zglobov: 2

Št. art.: 928298 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zglobov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Doseg vrtljive roke 333 mm
Območje naklona 360 stopinj
Kot vrtenja 75 stopinj
Število zglobov 2
Nosilnost 2 kg - 7 kg
Vrsta izdelka Držalo za monitor/tipkovnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928298 2
EAN/GTIN 4009729068502
Številka proizvajalca 990+4019+000
Proizvajalec/odgovorna oseba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Izvedba:

Tridimenzionalna vrtljiva roka za monitorje iz aluminija in umetne mase, s plinsko tlačno vzmetjo za udobno, ergonomično nastavitev monitorja. Območje vrtenja vodoravno 180° in navpično 75°, možnost nagiba monitorja. Možnost vodoravnega pozicioniranja monitorja.
Preprosta namestitev monitorja prek QuickRelease za enoročno upravljanje. Kabelska napeljava skozi pokrov iz umetne mase. Prilagodljiva pritrditev (spone, pritrditev skozi kabelske odprtine ali z vrtalnim vijačenjem) za debelino plošč mize 10–50 mm.
Maksimalna širina monitorja 656 mm oz. 27 palcev. Vrtljivo za 360° z omejevalnim nastavkom, nastavljivim na 180°.

Uporaba:

Ravni zasloni s standardom pritrditve VESA 75/100, od 2 do 7 kg.

Lakiranje:

Srebrno lakiranje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov