Dvojna vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom, Število vrtljivih rok: 2

Št. art.: 928272 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vrtljivih rok Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 510 mm
Globina 111 mm
Doseg vrtljive roke 209 mm - 295 mm
Območje naklona 15 stopinj
Vrsta izdelka Držalo za monitor/tipkovnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928272 2
EAN/GTIN 4009729074107
Številka proizvajalca 968+0119+002
Proizvajalec/odgovorna oseba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Izvedba:

Lahko pomična nastavljiva dvojna vrtljiva roka iz kakovostnega eloksiranega aluminija, prašno lakirane jeklene pločevine in umetne mase. Za namestitev na luknjaste stene. Primerno za dva monitorja do maksimalno 30 col oz. širine monitorja pribl. 680 mm. Doseg vrtljive roke 209 – 295 mm. Območje vrtenja, vodoravno, 15°. Nosilnost 2 × 7 kg. Preprosta montaža monitorja prek QuickRelease za enoročno upravljanje. Vklj. z držalom za kabel.

Uporaba:

Ravni zasloni s standardom pritrditve 75/100.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov