{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,5 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 60 mm | |
| Dolžina | 1.000 mm | |
| Širina | 1 mm | |
| Globina | 100 mm | |
| Področje uporabe | Nosilni steber | |
| Masa | 3 kg | |
| Vrsta izdelka | Nosilni steber |
| Številka izdelka | 928050 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406112554 | |
| Številka proizvajalca | 928050 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |