Kotni nosilni steber z zarezami za obešanje, Višina: 481mm

Št. art.: 928030 481
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Širina 40 mm
Globina 100 mm
maksimalno opremljanje z luknjasto steno 1 × art. 928070 oz. art. 928071
Masa 3 kg
Vrsta izdelka Nosilni steber

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928030 481
EAN/GTIN 4062406112295
Številka proizvajalca 928030 481
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se montaža izvede brez kotnih ojačitev.
Kotni nosilni steber z zarezami za obešanje v rastru 50 mm na sprednji strani, pušami z navojem in izvrtino s ⌀ 25 mm za napeljavo kabla.

Primerno za:

Na kotni nosilni steber art. 938030 se lahko namestijo odlagalne police art. 928131928145 vel. 1000, letve Multifix art. 928201, 928206, 928230, 928235 vel. 1000.
Luknjaste stene 1 × art. 928070 oz. art. 928071.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.