Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

ESD-sistemska omara s krilnimi vrati brez okna, Širina mm / model: 1000/F

Št. art.: 927755 1000/F

Izberite različico in število kosov

Širina mm / model Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 225
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 2.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 550 mm
Uporabna višina 1.840 mm
Število polic 5
Masa 89 kg
Vrsta izdelka Omara s policami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927755 1000/F
Številka proizvajalca 927755 1000/F
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Omara, ESD-prevodna, po DIN EN 61340-5-1. Ohišje in vrata iz jeklene pločevine debeline 0,9 mm, možnost namestitve polic v rastru 40 mm. Police iz pocinkane jeklene pločevine. Vrata na notranji strani ojačana, zaklepanje z ročajem in cilindrično ključavnico.
Omara s krilnimi vrati je opremljena s pločevinastimi krilnimi vrati.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase niso ESD-prevodni.

Ustreznih izdelkov