{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 700 mm | |
| Širina | 600 mm | |
| Globina | 650 mm | |
| Uporabna širina | 550 mm | |
| Uporabna višina za predale | 75 mm | |
| Uporabna višina vrat | 525 mm | |
| Vratni tečaji | desni | |
| Izvedba | za individualno opremljanje | |
| Masa | 26 kg | |
| Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
| Številka izdelka | 927725 700/525 | |
| EAN/GTIN | 4062406266127 | |
| Številka proizvajalca | 927725 700/525 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |