Ohišje 16G z vrati z desnim omejevalnikom/predali, 12×20G, Višina/število predalov: 900/2

Št. art.: 927305 900/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina/število predalov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Kot odpiranja vrat: 180
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Uporabna površina predalov v G 12×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 900 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Uporabna širina 350 mm
Sprednja višina predala 75 mm; 75 mm
Uporabna širina predalov 300 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 12
Uporabna globina predalov v G 20
Uporabna višina za predale 150 mm
Višina vrat 625 mm
Uporabna višina vrat 625 mm
Vratni tečaji desno
Število predalov 2
Število vrat 1
Masa 43,7 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927305 900/2
EAN/GTIN 4062406108335
Številka proizvajalca 927305 900/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.
Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75
Višina vrat v mm: 625
Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov