Prečka z nožnimi deli in kolesi za delovno mizo Ready-to-go Višina 950 mm, Širina, uporabne dimenzije/tip: 1200/3mm

Št. art.: 927265 1200/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina, uporabne dimenzije/tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Ready-to-go
Višina 900 mm
Širina 1.300 mm
Globina 700 mm
za globino plošče 750 mm
⌀ koles 125 mm
Vrsta izdelka Transportna enota

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927265 1200/3
EAN/GTIN 4062406304607
Številka proizvajalca 927265 1200/3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prečka za sestavljanje delovne mize Ready-to-go, vklj. z nožnimi deli z 2 kolesoma za zavijanje in 2 fiksnima kolesoma, ⌀ 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, siva barva, ki ne pušča sledi. Nosilnost prečk na kolesih do 600 kg (delovna miza vklj. z vsebino).

Primerno za:

Primerno za višino ohišja 700 mm.
Nadgradnja 3 ohišij 16G.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Za delovne mize na kolesih so nujno potrebni predali z enoročno zaporo proti izvlečenju. Ni primerno za delovne mize z nazaj pomaknjenim odprtim ohišjem.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Ready-to-go" Poglej vse