Nožni del z napetostjo, Višina 800 mm, Tip: DE

Št. art.: 927062 DE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 800 mm
Širina 50 mm
Globina 700 mm
Vtičnica, tip F
Nazivna napetost 250 V
Nazivni tok 16 A
Napajanje Omrežno napajanje
za globino plošče 750 mm
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927062 DE
EAN/GTIN 4062406755515
Številka proizvajalca 927062 DE
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Obseg dobave:

Nožni del z dvema šuko vtičnicama z montažnim materialom, brez kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev. Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.
Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Warning:

Namen uporabe
  • Montirajte samo na ustrezne izvrtine.
  • Nožni del.
  • Dve priloženi vtičnici za montažo v nožni del s strani stranke, ki jo opravi usposobljeno osebje za elektrotehniška dela.
  • Priložena pnevmatsko-zračna spojka za montažo na strani stranke v nožni del (samo art. št.
  • 927067, 927068) s strani strokovnjaka za mehanska dela.
  • Nožni del za montažo na delovno ploščo z globino 750 mm delovne mize GridLine Vario.
  • Montaža samo v kombinaciji s kotnimi ojačitvami ali alternativno z zadnjo steno ali ohišjem predala.
  • Kabelski kanali v podnožju za polaganje kabelskih povezav.
  • Kotna ojačitev.
  • Pritrdilna plošča za montažo na delovno ploščo in nožni del delovne mize GridLine Vario.
  • Za utrditev in stabilizacijo delovne mize.
  • Dvojna kotna ojačitev: Za povezovanje dveh delovnih plošč.
  • Za poravnano dveh delovnih plošč je potrebna dodatna montaža spojnega okovja.