GARANT GreenPlus debelina delovne plošče 50 mm iz multipleksa-bukev, Globina 800 mm, Dolžina plošče: 1000mm

Št. art.: 926085 1000
Cena na 1 kos (258,75 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trajnost GARANT GreenPlus
Dolžina 1.000 mm
Globina 800 mm
Debelina 50 mm
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Obloga delovne plošče naoljeno
Površina delovne plošče naoljeno
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 926085 1000
EAN/GTIN 4062406215026
Številka proizvajalca 926085 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Globina plošče 800 mm, debelina 50 mm: Izvrtine na spodnji strani plošče morate izdelati sami.

Opomba:

Plošče so dobavljive v enem kosu do največ 2500 mm dolžine in 1080 mm globine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov