Komplet žaginih listov

Št. art.: 9234M-150/5
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9234M-150/5
EAN/GTIN 4000896239382
Številka proizvajalca 9234M-150/5
L-število L60140 5343
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

5 fleksibilni listi batnih žag za jeklo in barvne kovine od 2 do 8 mm
  • Za akumulatorsko batno žago 9234
  • Dolžina zob: 130 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 150 mm x 0,9 mm x 19 mm
  • Število orodij: 5