{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Višina delovne mize | 850 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
| Debelina plošče | 50 mm | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | vario | |
| Višina | 850 mm | |
| Dolžina delovne plošče | 1.000 mm | |
| Globina delovne plošče | 750 mm | |
| Debelina delovne plošče | 50 mm | |
| Višina ohišja predalnega bloka | 300 mm | |
| Širina ohišja predalnega bloka | 600 mm | |
| Globina ohišja predalnega bloka | 650 mm | |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 225 mm | |
| Uporabna širina predalov | 500 mm | |
| Uporabna globina predalov | 500 mm | |
| Uporabna širina predalov v G | 20 | |
| Uporabna globina predalov v G | 20 | |
| Število predalov | 3 | |
| Masa | 105 kg | |
| Vrsta izdelka | Delovna miza |
| Številka izdelka | 922627 1000/3 | |
| EAN/GTIN | 4062406084462 | |
| Številka proizvajalca | 922627 1000/3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |