Univerzalna pinceta , izolirana 1000 V

Št. art.: 92 47 01
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 92 47 01
EAN/GTIN 4003773086963
Številka proizvajalca 92 47 01
L-število L70010 2223
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Z izoliranimi ročaji za delo na električnih inštalacijah: varnost do 1000 V
  • Za širok spekter zahtev in aplikacij v elektronski industriji
  • Preizkus enote v skladu z EN 60900 / IEC 60900 / VDE 1000 V in odobritev za delo pod napetostjo do 1000 V
  • Izolacije so skladne z uredbo REACH in ne vsebujejo zdravju škodljivih ftalatov
  • Anti-magnetno za preprečevanje elektromagnetnih poškodb
  • Visokokakovostno nerjavno jeklo: visoka žilavost in zelo dobra odpornost proti koroziji v različnih atmosferskih okoljih in pri številnih korozivnih materialih
  • Na voljo tudi v kompletu (92 00 04)

Lastnosti:

  • Oblikovanje: pod kotom 30
  • Širina konice (A): 1,3 mm
  • Širina konice (B): 3 mm
  • Različica konice pincete: Tupa
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: ne
  • Preizkus VDE: da
  • Industrija: Industrija elektronike
  • Magnetno: nemagnetno (80 %)
  • Obnašanje: izoliran
  • gladki

Standard:

IEC 60900