pozicionirna pinceta ESD iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 16 02 ESD
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 92 16 02 ESD
EAN/GTIN 4003773086956
Številka proizvajalca 92 16 02 ESD
L-število L70010 2180
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Za enostavno držanje, vstavljanje in vlečenje najmanjših podolgovatih delov
  • Z oprijemnimi površinami v dimenzijsko prilagojenih oblikah, na primer za trdno in varno namestitev ali vleko občutljivih okroglih ali kockastih sestavnih delov
  • Za montažo skozi luknjo ali v luknjo (tehnologija skozi luknjo, THT, in tehnologija z luknjo, PIH)
  • Anti-magnetno za preprečevanje elektromagnetnih poškodb
  • Samo različice ESD: omogočajo nadzorovano izenačevanje potencialnih razlik med operaterjem in elektronskimi komponentami
  • Samo različice ESD: s preizkušenim črnim epoksi premazom s površinsko upornostjo med 10^3 in 10^9 Ohm

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: pod kotom 35
  • Širina konice (A): 2,5 mm
  • Širina konice (B): 4 mm
  • Različica konice pincete: pozicioniranje
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: da
  • Preizkus VDE: ne
  • Panoge: elektronika
  • Magnetno: nemagnetno (80 %)
  • Obnašanje: izpuščanje
  • Mrzli
  • gladki