Plastična pinceta ESD, črna

Št. art.: 92 09 01 ESD
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 92 09 01 ESD
EAN/GTIN 4003773086970
Številka proizvajalca 92 09 01 ESD
L-število L70010 2167
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Na voljo v različici ESD za večkratno uporabo ali za enkratno uporabo
  • Pincete ESD so izdelane iz 30 % plastike, ojačane z ogljikovimi vlakni, imajo odlično električno in toplotno prevodnost, odlikuje jih visoka odpornost proti obrabi in praskam
  • Samo različice ESD: s površinsko upornostjo med 10^2 in 10^4 Ohm za nadzorovano izravnavo potencialnih razlik med operaterjem in elektronskimi komponentami
  • Plastična pinceta ESD je temperaturno stabilna do 130 °C, kratkoročno pa do 190 °C
  • Z ogljikovimi vlakni ojačana plastika različic ESD je popolnoma elastična, odporna proti utrujanju, blaži vibracije in odbija vodo ter je kemično odporna na večino olj, maziv, goriv in nepolarnih topil
  • Plastične pincete ESD so idealne za maksimalno površinsko zaščito občutljivih elektronskih komponent, mikromehanskih ter steklenih in keramičnih komponent
  • Plastična pinceta ESD: na voljo tudi v kompletu (92 00 05 ESD)

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: naravnost
  • Širina konice (A): 0,35 mm
  • Širina konice (B): 2 mm
  • Različica konice pincete: Tupa
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: da
  • Preizkus VDE: ne
  • Panoge: elektronika
  • Magnetno: nemagnetno (100 %)
  • Obnašanje: praznjenje
  • Mrzli
  • gladki