{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nastavljanje višine v rastru | 100 mm | |
| Tip | 8313 | |
| Višina | 1.800 mm | |
| Širina | 1.369 mm | |
| Globina | 809 mm | |
| Širina površine | 1.200 mm | |
| Globina tovorne površine | 800 mm | |
| Višina tovorne površine 1 | 269 mm | |
| Višina tovorne površine 2 | 669 mm | |
| Višina tovorne površine 3 | 1.069 mm | |
| Višina tovorne površine 4 | 1.469 mm | |
| Raster nastavljanja višine | 100 mm | |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
| ⌀ koles | 200 mm | |
| Nosilnost na vtično polico | 90 kg | |
| Skupna nosilnost | 600 kg | |
| Material roba | TPE | |
| Ročaj | Da | |
| Masa | 97 kg | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Vrsta izdelka | Etažni vozički |
| Številka izdelka | 919880 8313 | |
| EAN/GTIN | 4017976083131 | |
| Številka proizvajalca | 8313 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |