Dodatni okvir

Št. art.: 9192002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 9192002
EAN/GTIN 4031101529554
Številka proizvajalca 9192002
L-število L01660 106588
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Uvex pheos niso le zaščitna očala: S svojim sodobnim modnim videzom so dobrodošel spremljevalec v vsakdanjem delovnem življenju. Za privlačnim dizajnom se skriva inovativna tehnologija varnostnih očal: Osrednji element je duosferični objektiv, ki ne ponuja le velikega vidnega polja, temveč je na zunanji strani še posebej odporen proti praskam, na notranji strani pa se zaradi visokokakovostne uvexove premazne tehnologije supravision trajno ne megli. Očala uvex pheos se lahko glede na področje uporabe razširijo v komplet z dodatnim okvirjem in naglavnim trakom.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Pribor
  • Ime izdelka: pheos s dodatni okvir črne barve
  • Vrsta izdelka: Dodatni okvir
  • Material okvirja: umetne mase
  • UV-zaščita: ne
  • Lastnosti Dodatki: iz plastike/za namestitev na zaščitna očala uvex pheos s