Vmesna polica za transportni voziček T5 in T7, vijačna pritrditev, Globina tovorne površine: 500mm

Št. art.: 918570 500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina tovorne površine (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina površine 850 mm
Globina tovorne površine 500 mm
Nosilnost 80 kg
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918570 500
EAN/GTIN 4045197613493
Številka proizvajalca 918570 500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za vijačno pritrditev kot vmesna etaža v transportnih vozičkih GARANT. Iz jeklene pločevine, vtična polica iz lesene plošče s površino antracitne barve, odporno proti praskam.

Primerno za:

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.