Očala za likanje so konveksna i-5 brezbarvna SV EXC.

Št. art.: 9183180
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9183180
EAN/GTIN 4031101827957
Številka proizvajalca 9183180
L-število L01660 1794
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Največja varnost zaradi inovativne, sodobne zasnove: UVEX i-5 s svojim x-tended ščitnikom za oči in stranskim ščitnikom še posebej zanesljivo ščiti oči - v vsaki situaciji. Prefinjene funkcije zagotavljajo vrhunsko udobje uporabnika tudi med dolgotrajno uporabo.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex i-5
  • Vrsta izdelka: Očala z lokom
  • Podporni okvir za označevanje: W 166 FT CE
  • Označevalna predpona Leča: 2C-1,2
  • Barva stekel: brezbarvna
  • Lastnosti obarvanja leč: Brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: umetne mase
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 FT KN CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov