{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost predalov/polic | 40 kg | |
| Nosilnost izvlečljivega predelka | 30 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Serija | ToolTruck | |
| Višina | 950 mm | |
| Širina | 1.120 mm | |
| Globina | 464 mm | |
| Uporabna širina predalov | 530 mm | |
| Uporabna globina predalov | 390 mm | |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
| Število predalov | 6 | |
| Število izvlečljivih pokončnih predelkov | 2 | |
| Material delovne plošče | HDPE | |
| ComfortClose | Ne | |
| Blažilnik udarcev | Da | |
| Ročaj | Da | |
| možnost znižanja | Ne | |
| Masa | 92 kg | |
| Konfigurator, relevantno | Ne | |
| Vrsta izdelka | Mobilna delovna miza |
| Številka izdelka | 916332 6/2 | |
| Številka proizvajalca | 916332 6/2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |