{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost predalov/polic | 40 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
| Višina | 950 mm | |
| Širina | 720 mm | |
| Globina | 464 mm | |
| Uporabna širina predalov | 530 mm | |
| Uporabna globina predalov | 390 mm | |
| Število predalov | 6 | |
| Masa | 64 kg | |
| Vrsta izdelka | Delavniški voziček |
| Številka izdelka | 916310 6 | |
| Številka proizvajalca | 916310 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |