zaščitna nadočala uvex brezbarvna SV plus

Št. art.: 9161305
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
Vrsta izdelka Zaščitna nadočala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9161305
EAN/GTIN 4031101062457
Številka proizvajalca 9161305
L-število L01660 1267
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • S svojimi velikimi panoramskimi lečami je čelada uvex 9161 idealna kot nadočesna čelada za uporabnike očal na recept - njeni po dolžini nastavljivi temeni zagotavljajo popolno prileganje v vsakem trenutku.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex 9161
  • Vrsta izdelka: Zaščitna nadočala
  • Podporni okvir za označevanje: W 166 F CE
  • Označevalna predpona Leča: 2C-1,2
  • Barva stekel: brezbarvna
  • Lastnosti obarvanja leč: Brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: umetne mase
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 F CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)