Delovna miza na kolesih s 5 predali, enostranska, 20×16G, Število predalov: 5

Št. art.: 914580 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 40
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Uporabna površina predalov v G: 20×16
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Uporabna površina predalov v G 20×16
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 900 mm
Širina 1.000 mm
Globina 525 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 400 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 16
Število predalov 5
Masa 64 kg
Konfigurator, relevantno Da
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914580 5
EAN/GTIN 4045197892300
Številka proizvajalca 914580 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje iz jeklene pločevine delovne mize na kolesih je opremljeno z 2 vgrajenima policama. Stranska stena je perforirana za obešanje dodatne opreme, □ 9×9 mm v mreži po 37 mm. Notranjost predalov je gladka, vendar kljub temu primerna za razdelbo. Sprostitev predala s pomočjo centralne ročice, ki je vgrajena v ročaju predala. Predal s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Kolesa z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi). Delovna plošča iz bambusa debeline 25 mm, primerna za namestitev primeža.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,
na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016.

Opomba:

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741951821 v vel. 200.
Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95.
Ustrezen pregradni material:
robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
pregradne letve art. 951510 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
vtične pregradne ploščice art. 951721951821 vel. 75; art. 951731951821 vel. 125 in art. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Namen uporabe
  • Za mobilna dela na kraju samem.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Izvlečne police za namestitev L-BOXX (art.
  • 914574, 914575).
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Namestite primeže (izbirno) samo na bambusovo delovno ploščo.
  • Upoštevajte navodila za namestitev primeža.
  • V predal omare v ToolTruck namestite največ en notranji predal (art.
  • 914560, 914564, 914568).

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte ali nameščajte na delavniški voziček ali premično delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Delavniškega vozička in premične delovne mize ne izpostavljajte udarcem.