Opis:
Nihajna objemka, pnevmatska, blok različica, dvojno delovanje.
Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®. Magnetni bat za zaznavanje končnega položaja. Vključuje vijak in vzmetni obroček za lažjo nastavitev položaja napenjalne ročice.
Možnosti namestitve:
- Skozi prečno luknjo na sprednjo ali zadnjo stran
- Od zgoraj z dolgimi vijaki z glavo vtičnice ISO 4762 (DIN 912)
- Od spodaj v navojne luknje
Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6829 SP
Vpenjalni vijak št. 6880
Lastnosti:
- Velikost: 50
- desno
vrtljiv
: - - levo
vrtljiv
: Da - F3: 0.70kN
- Priključni navoj
za
Pritisni vijak: M12 - Masa: 1000 g
- Velikost: 50
- C: 46
- ØD2: 8,5
- D3: M10
- ØD4: 10,5
- E: 49,0
- F: 80
- H: 106
- H1: 162
- H2: 100
- H3: 30
- H4: 45
- H5: -
- H7: 25
- H8: 53,5
- Velikost: 50
- I: 25
- K: 9,5
- M: 66
- M1: 25,0
- N: 85
- O: M10
- P: 65
- R: G1/8
- T8: 6,5
- ØW: 20
- Bat Ø
: 50 - Y vpenjalni hod*: 15,0
- Hod: 31,0