Opis:
Nihajna objemka, pnevmatska, blok različica, dvojno delovanje.
Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®. Magnetni bat za zaznavanje končnega položaja. Vključuje vijak in vzmetni obroček za lažjo nastavitev položaja napenjalne ročice.
Možnosti namestitve:
- Skozi prečno luknjo na sprednjo ali zadnjo stran
- Od zgoraj z dolgimi vijaki z glavo vtičnice ISO 4762 (DIN 912)
- Od spodaj v navojne luknje
Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6829 SP
Vpenjalni vijak št. 6880
Lastnosti:
- Velikost: 32
- desno
vrtljiv
: - - levo
vrtljiv
: Da - F3: 0.27kN
- Priključni navoj
za
Pritisni vijak: M 8 - Masa: 800 g
- Velikost: 32
- C: 30
- ØD2: 6,5
- D3: M 8
- ØD4: 8,5
- E: 40,0
- F: 60
- H: 96
- H1: 145
- H2: 90
- H3: 20
- H4: 43
- H5: -
- H7: 22
- H8: 50,0
- Velikost: 32
- I: 19
- K: 7,5
- M: 45
- M1: 18,0
- N: 60
- O: M 8
- P: 45
- R: G1/8
- T8: 6,5
- ØW: 16
- Bat Ø
: 32 - Y vpenjalni hod*: 15,5
- Hod: 30,0