Nadomestni disk 9143255 brezbarvna SV, razen

Št. art.: 9143255
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
Številka izdelka 9143255
EAN/GTIN 4031101963501
Številka proizvajalca 9143255
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Uvexov i-range je naša nova linija varnostnih očal 3v1 z optimalnimi izdelki za skoraj vsako tveganje in delovno področje. Ta linija navdušuje s svojo ravno geometrijo leč in sodobnim dizajnom. Zelo prilagodljiv okvir zagotavlja optimalno zaščito - in se individualno prilagaja najrazličnejšim oblikam obraza. Poleg tega nagibno nastavljivi ergonomski templji ali nagibno nastavljiv naglavni trak zagotavljajo optimalno prileganje in prileganje brez pritiska. Preizkušena premazna tehnologija uvex supravision zagotavlja optimalno vidljivost med delom, zato so očala uvex i-range idealen spremljevalec pri vsakodnevnem delu.

Lastnosti:

  • Nadomestna leča za uvex i-range - vsestranska serija varnostnih očal 3v1, ki omogoča prilagodljivo izbiro za skoraj vsako delovno področje
  • Velika, ravna zasnova leč za neomejeno vidno polje
  • stransko steklo x-tended zagotavlja dodatno zaščito na stranskem delu
  • trpežna polikarbonatna leča s preizkušeno tehnologijo premaza uvex supravision - trajna zaščita pred meglenjem in praskami
  • UV400 - 100-odstotna zaščita pred nevarnim sevanjem UVA in UVB do 400 nm
  • nekovinsko
  • Brezbarvna leča iz PC, UV400 / 2C-1,2 W1 FKN CE
  • Premaz uvex supravision excellence
  • /ul>