{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za delavniško pohištvo od leta izdelave | Sredina 2000 | |
| za delavniško pohištvo do leta izdelave | Sredina 2008 | |
| Material zapirala | Umetna masa | |
| Barva zapirala | antracitna | |
| Primerne za | Omare s krilnimi vrati kataloške skupine 95 | |
| za točkovno zaklepanje | za 1-točkovno oz. 3-točkovno zaklepanje | |
| Širina zapiralnega jezička (zapiranje v omaro) | 22 mm | |
| Dolžina zapiralnega jezička (zapiranje v omaro) | 68 mm | |
| Širina centralnega zapiralnega jezička | 16 mm | |
| D centralnega zapiralnega jezička | 55 mm | |
| Hod zapiralnega jezička | 90 stopinj | |
| Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka | Da | |
| Možnost menjave cilindričnega vložka | da | |
| Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO | Da | |
| Dobava brez cilindričnega vložka | Da | |
| Vrsta izdelka | Školjkasta zapirala |
| Številka izdelka | 914180 | |
| EAN/GTIN | 2050000977589 | |
| Številka proizvajalca | 501257 637790 0001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |