Voziček za revijo ESD

Št. art.: 91200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 91200
EAN/GTIN 4017976745046
Številka proizvajalca 91200
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • sestavljeno

Opis:

  • Električno prevodno oblika.
  • Jeklena cev in profilno jeklo varjena, električno prevodna praškasto lakirana, skrilavca siva RAL 7015.
  • Vijačna in priključna konstrukcija.
  • Tla so izdelana iz električno prevodnih lesenih plošč po DIN 68765, svetlo siva.
  • 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s TPE-ESD pnevmatikami (termoplastični elastomer), električno prevodna, pesta z natančnimi krogličnimi ležaji globokega utora.
  • Maksimalno udobje: Zelo nizek zagonski, kotalni in vrtljivi upor.
  • Tiho teče po ravnih tleh.
  • Pnevmatike se ne kredijo (brez oznak).
  • Blokirajte krmilna kolesca.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Dolžina police (mm): 850
  • Širina območja nalaganja (mm): 450
  • Višina police (mm): 206
  • Skupna dolžina (mm): 1100
  • Celotna širina (mm): 450
  • Skupna višina (mm): 910
  • Pnevmatike: TPE-ESD
  • Velikost kolesa (mm): 125 x 32