Vodoravna objemka, črna

Št. art.: 90522
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 90522
EAN/GTIN 4020772090524
Številka proizvajalca 90522
L-število L30100 390
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka, črna, z odprto roko in vodoravno nogo.
Mat črna barva. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih na ohišju, velikosti 2 in 3. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, odporna na olje, črna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim, mat črnim kontaktnim vijakom št. 6890 B.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 1.8kN
  • F2: 2.5kN
  • Pritisni vijak: M8x63
  • Masa: 320 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 37,0
  • F: 14,0
  • H: 32,0
  • H1: 48,5
  • H2: 86,0
  • HW min: -7,4
  • HW max: 5,0
  • I: 15,0
  • K: 7,00
  • L: -
  • L1: 206
  • M: 22,0–31,8
  • M1: 31,6
  • N: 45,5
  • P: 50,0
  • α: 90°