Turbo izpihovalna pištola ∙ D x Š x v: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm

Št. art.: 9040T-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 9040T-1
EAN/GTIN 4000896252626
Številka proizvajalca 9040T-1
L-število L60140 6850
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
čiščenje umazanih površin, kot so oblazinjenje, umazanija iz kolesnih lokov, talne preproge iz živalske dlake, kot tudi za pripravo vozila, čiščenje platišča in delov s stisnjenim zrakom in kot pripravljalna čistilna dela za demontažo in montaža delov
  • Vrtinčna šoba ustvarja močan zračni pulz
  • Zelo priročen dizajn
  • Priključek za vsesavanje zraka: Notranji navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni konektor: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočeno): 10 mm
  • delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (za delovni tlak): 102 dB(A) LP W
  • Maks. delovni tlak [bar]: 12 barov
  • Dimenzije / dolžina: 150 mm x 42,5 mm x 96 mm
  • Neto teža (kg): 0,16 kg
  • Raven zvočnega tlaka (za delovni tlak): 91 dB(A) LP A.
  • Potreba po zraku [l/min]: 80 l/min (1,3 l/s)