Cev za stisnjen zrak 20 m, 10 mm ⌀ 20 m

Št. art.: 9040N-1020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 9040N-1020
EAN/GTIN 4000896263707
Številka proizvajalca 9040N-1020
L-število L60330 103466
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Orodja s stisnjenim zrakom v industriji, delavnicah ali za delo domačih mojstrov

  • Zaščita pred upogibom na obeh straneh
  • Široko temperaturno območje
  • V skladu z DIN EN ISO 5774
  • Cev za stisnjen zrak s hitrovpenjalno spojko in priključno vtičnico
  • Vtičnica z vtisnjenim priključkom / priključni vtič
  • Tlak ob porušitvi: 60 barov
  • Hibridna polimerna cev za stisnjen zrak PVC-NBR
  • Izogibanje nevarnosti nesreč zaradi vidne vidljivosti v svetlo modri barvi HAZET
  • Priključni vhod za zrak: Spojni vtič 7,2 mm tipa 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Izhod za priključek zraka: Spojni vtič 7,2 mm tipa 1
  • Dolžina cevi: 20 m
  • Max. Delovni tlak [bar]: 20 barov