Kabelski boben

Št. art.: 9040D-2.5
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9040D-2.5
EAN/GTIN 4000896214631
Številka proizvajalca 9040D-2.5
L-število L60140 4519
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Samodejni previjalnik linije ustvari red v delavnici – brez ležeče linije, s čimer se zmanjša nevarnost nesreč
  • Cev zaustavite na kateri koli točki s funkcijo „Stop at Anyent Point“ (zaustavi na kateri koli točki)
  • S samodejnim vodenjem očistite previjanje
  • Zavorna navitja, da se prepreči nevarnost nesreč
  • Vključuje miniaturne odklopnike
  • 230 V AC
  • Primerno samo za notranjo uporabo
  • Kabel: H07RN-F 3 x 2,5 mm2
  • Dolžina kabla: 20 m.
  • Dolžina priključnega kabla: 1,5 m.
  • Vgrajena vrtalna šablona za montažo na kartonsko embalažo
  • Zaprto posebno plastično ohišje
  • Vrtljivi kovinski podporni nosilec za individualno montažo na delovnem mestu
  • Nosilec za razmik med izvrtinami: 186 mm
  • Obremenitev pri navitju 1600 vatov
  • Možnost obremenitve v neodvitem stanju s 3200 W
  • Je v skladu z vsemi ustreznimi določbami Direktive ES o strojih 2006/42/ES
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Neto teža (kg): 9,2 kg
  • Temperaturno območje: -20°C - 45°C.