Pnevmatski strgalo za zobe

Št. art.: 9036N-1
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9036N-1
EAN/GTIN 4000896209668
Številka proizvajalca 9036N-1
L-število L60140 4334
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Za reze z majhnimi polmeri (min. 4,5 mm).
Primeren tudi za plastične kose
  • Brezstopenjsko krmiljenje hitrosti z vrtljivim gumbom na hrbtni strani ročaja
  • Zmogljivost rezanja: Jeklo 1,2 mm / aluminij 1,6 mm
  • Širina reza: 4,5 mm
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 87 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 1,90 m/s2
  • Moč vatov: 370 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 185 mm
  • Neto teža (kg): 1 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 80 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 2600
  • Potreba po zraku [l/min]: 104 l/min (1,7 l/s)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov